RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 10-1/4G LP CUADRADO
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, COMPACTO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853234
Rubix:798940958000
EAN:3660338093975

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 10-1/4G LP CUADRADO
Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
Racor codo 90º orientable rosca macho gas cilindrica 1/4 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | cuerpo de polímero h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h