RACOR ACODADO ORIENTABLE HEMBRA D.6-1/8
Racor acodado orientable hembra
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840697
Rubix:798940773000
EAN:3660338059957

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE HEMBRA D.6-1/8
Racor orientable hembra
Puede recibir piezas macho
cónicas (BSPT) o cilíndricas (BSPP)
Puede recibir piezas macho
cónicas (BSPT) o cilíndricas (BSPP)
Racor acodado orientable hembra D.6-1/8
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspt |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | 1/8 bspt |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días