Referencias
Mecaline:883933
Rubix:798939945000
EAN:3660338373305

Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO 8MM - 1/4
El roscado corto permite el montaje sobre roscado BSPP (cilíndrico), BSPT (cónico) y NPTF
Racor banjo 8MM - 1/4
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | g 1/4 inx8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días