Referencias
Festo:QS-1/8-10-I
Rubix:798198136000
fabricante:190647
EAN:4052568042820

Resumen técnico
| Tipo de rosca | chapa metálica |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Conexión 2 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QS-1/8-10-I
Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,96 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Material | latón niquelado (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera del tubo) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 € Sin IVA
/ unidad
3,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días