Referencias
SMC:AS3201FG-03-12
Rubix:799255417000
fabricante:AS3201FG-03-12

Documentos
Detalles de producto : AS3201FG-03-12
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4 mm hasta 12 mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo |
|---|---|
| Tipo | as3201fg-03-12 |
| Serie | as3201fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,55 € Sin IVA
/ unidad
35,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días