RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-M5 LP CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, COMPACTO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853228
Rubix:798940948000
EAN:3660338093913
PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 6-M5
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-M5 LP CUADRADO


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
 
Racor codo 90º orientable rosca macho gas cilindrica M5 - 6mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 26
Materialcuerpo de polímero h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 Sin IVA
/ unidad
5,36 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h