RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO CORTO 10MM - 3/8
Racor acodado orientable macho corto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:840712
Mecaline:883869
Rubix:798939984000
EAN:3660338372766

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO CORTO 10MM - 3/8
Codo orientable
rosca cilíndrica
rosca cilíndrica
Racor codo giratorio 90º rosca macho gas cilíndrica 3/8 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g3/8 (bspp / iso 228-1) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,68 € Sin IVA
/ unidad
9,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días