KQ2Y08-U01A

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2Y08-U01A
Rubix:798266986000
fabricante:KQ2Y08-U01A
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 18
Conexión 2r1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2Y08-U01A


El SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2Y, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T derivación tubo-tubo-macho

Cualidades

Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.

Aplicaciones

For Vacuum and Positive Pressure Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tipo de roscar
Conexión 18
Conexión 2r1/8
Materialbrass
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscador 1/8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 Sin IVA
/ unidad
6,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días