522286 MSS7 80 150 12/22 72NBR
Sellos radiales modulares para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:522286
Rubix:798786382000
fabricante:522286


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 522286 MSS7 80 150 12/22 72NBR
Combinación de Simmerring y anillo de deslizamiento de caucho Con muelle de tensión Labios protectores axiales en el anillo de deslizamiento Con labio protector Cubierta exterior de caucho
Cualidades
Buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Apto para contaminación externa intensa Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buen sellado en superficies de mayor rugosidad y en carcasas divididas Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,40 € Sin IVA
/ unidad
761,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días