MAZA BLANDA FRAGUA SIMPLEX 100 MM GOMA-SUPERPLASTICO

Martillo fragua SIMPLEX goma-superplástico

Ver información técnica

Referencias

Halder:3027.100
Rubix:799306779000
fabricante:3027.100
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza

Detalles de producto : MAZA BLANDA FRAGUA SIMPLEX 100 MM GOMA-SUPERPLASTICO


Martillo de superficie blanda con cabezas percutoras de goma y de nailon

Características: Carcasa de dos piezas de acero fundido, con cabezas percutoras y mango de madera. Todas las piezas son intercambiables. La fijación se realiza con la ayuda de un tornillo. Un lado con cabeza percutora negra y semidura de goma, el otro, con cabeza percutora blanca semidura de Superplastik.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
200,10 € Sin IVA
/ unidad
242,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días