Referencias
Mecaline:SPA1132
Rubix:798733363000
fabricante:857615
EAN:3660338128677


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1132 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1132 OLD
Correa de cuña - Sección SPA - Resistente al aceite y antiestática - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1132 mm |
| Longitud interior | 1137 mm |
| Longitud exterior | 1150 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días