Referencias

Mecaline:XPA3000MC - 889759
Rubix:799054286000
fabricante:889759
EAN:3660338423123
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3018 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 3000


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3018 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
54,51 Sin IVA
/ unidad
65,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días