Referencias

Mecaline:XPA1282MC - 889697
Rubix:799054348000
fabricante:889697
EAN:3660338422508
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1282 mm
Longitud exterior1300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1282


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1282 mm
Longitud exterior1300 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
23,98 Sin IVA
/ unidad
29,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días