Referencias
Mecaline:XPZ2800MC - 889933
Rubix:799054109000
fabricante:889933
EAN:3660338424861
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa2800 mm
Longitud exterior2813 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPZ 2800


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa2800 mm
Longitud exterior2813 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 Sin IVA
/ unidad
62,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días