2590 14M 85

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:2590 14M 85
Rubix:798353708000
fabricante:2590 14M 8577ZA
EAN:4014486101263
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva2590 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2590 14M 85


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto2202 g
Perfil14m
Longitud primitiva2590 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes185
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días