1120 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1120 8M 85
Rubix:798355463000
fabricante:1975976
EAN:4014486055139
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1120 8M 85


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes140
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,51 Sin IVA
/ unidad
109,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días