Referencias
Gates:PCV 8MGT 4400 21
Rubix:798520996000
fabricante:923901550
EAN:5414465491139


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4400 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4400 21
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles de fibra de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación — convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles patentados de fibra de carbono para aumentar la clasificación de caballos de fuerza, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,428 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4400 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 550 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,18 € Sin IVA
/ unidad
506,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días