Referencias
Optibelt:216 2MHP 9
Rubix:798382351000
fabricante:1566777
EAN:4014486423549

Detalles de producto : 216 2MHP 9
La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP fue especialmente desarrollada para accionamientos sometidos a cargas elevadas y altas velocidades. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada forman la base de este nivel de rendimiento muy alto. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Correas dentadas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 216 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
| Número de dientes | 108 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
