Referencias
Gates:TP HTD 1420 5M 15
Rubix:798608265000
fabricante:925200554
EAN:5412571208405


Resumen técnico
| Perfil | 5m htd |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1420 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
Detalles de producto : TP HTD 1420 5M 15
La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.
Cualidades
- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m htd |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1420 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 284 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,86 € Sin IVA
/ unidad
140,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días