Referencias
Optibelt:1092 14M 85
Rubix:798352014000
fabricante:1821609
EAN:4014486097870





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1092 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Detalles de producto : 1092 14M 85
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1092 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 78 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,45 € Sin IVA
/ unidad
246,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días