Referencias
Mecaline:SPC2800E - 889516
Rubix:799054412000
fabricante:889516
EAN:3660338420696


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 2800
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
| Longitud interior | 2717 mm |
| Longitud exterior | 2830 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,52 € Sin IVA
/ unidad
88,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días