SPZ 2690

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ2690E - 889635
Rubix:799054583000
fabricante:889635
EAN:3660338421884
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2690 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 2690


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2690 mm
Longitud interior2653 mm
Longitud exterior2703 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,02 Sin IVA
/ unidad
33,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días