SPB 7500

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857784
Mecaline:SPB7500E - 889505
Rubix:799054674000
fabricante:889505
EAN:3660338420580
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa7500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 7500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa7500 mm
Longitud interior7440 mm
Longitud exterior7522 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
121,46 € Sin IVA
/ unidad
146,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días