Referencias
Gates:SPZ3550 DELTA NARROW
Rubix:798349031000
fabricante:962463550
EAN:5414465308956


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
Detalles de producto : SPZ 3550LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud interior | 3513 mm |
| Longitud exterior | 3563 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | no |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth inside (no teeth) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,99 € Sin IVA
/ unidad
29,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días