SPZ 1140

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:880850
Mecaline:SPZ1140E - 889552
Rubix:799054654000
fabricante:889552
EAN:3660338421051
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1140 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 1140


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1140 mm
Longitud interior1103 mm
Longitud exterior1153 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días