Referencias
Optibelt:SPA 1600
Rubix:798356168000
fabricante:1730534
EAN:4014486077155





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1600 mm |
Detalles de producto : SPA 1600
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x184x184 mm |
|---|---|
| Peso neto | 197 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1600 mm |
| Longitud interior | 1555 mm |
| Longitud exterior | 1618 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,09 € Sin IVA
/ unidad
21,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días