A 42 13X1105LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica
Referencias
Gates:A42 13X1105LP/1075LI HIPOWER
Rubix:937130420081
fabricante:900210042
EAN:5412571049664
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa42
Longitud interior1075 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 42 13X1105LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa42
Longitud interior1075 mm
Longitud exterior1118 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1105 mm
Materialcr
Sección13 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 Sin IVA
/ unidad
14,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h