Referencias
Optibelt:22 X 8763
Rubix:799001643000
fabricante:1785362
EAN:4014486546958


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c345 |
| Longitud interior | 8763 mm |
Detalles de producto : C 345 22X8763
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2839 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c345 |
| Longitud interior | 8763 mm |
| Longitud exterior | 8851 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 8821 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días