C 111 22X2817LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C111 22x2817Li C2875 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700541000
fabricante:962361110
EAN:5414465678813
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac111
Longitud interior2817 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 111 22X2817LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac111
Longitud interior2817 mm
Longitud exterior2905 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2875 mm
Materialsbr
Sección22 mm
41,42 € Sin IVA
/ unidad
50,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días