A 100 13X2575LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A100 13X2575LP/2540LI HIPOWER
Rubix:937131000081
fabricante:900210100
EAN:5412571050233
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa100
Longitud interior2540 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 100 13X2575LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa100
Longitud interior2540 mm
Longitud indicativa2570 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud exterior2602 mm
Materialcr
Sección13 mm
25,60 € Sin IVA
/ unidad
30,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días