Referencias
Gates:B175 17x4450Li B4490 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348602000
fabricante:962261750
EAN:5414465302947


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b175 |
| Longitud interior | 4450 mm |
Detalles de producto : B 175 17X4450LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b175 |
| Longitud interior | 4450 mm |
| Longitud exterior | 4519 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 4490 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,87 € Sin IVA
/ unidad
56,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días