Referencias
Optibelt:22 X 4953
Rubix:798355826000
fabricante:1606986
EAN:4014486038163





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c195 |
| Longitud interior | 4953 mm |
Detalles de producto : C 195 22X4953
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x463x463 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1605 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c195 |
| Longitud interior | 4953 mm |
| Longitud exterior | 5041 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 5011 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,98 € Sin IVA
/ unidad
91,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días