GT300034268 3998 W/P CLOTH TAPE 50MMX50M BLACK
Cinta de tela impermeable 3M
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:GT300034268
Rubix:798223600000
EAN:04054596276598




Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tela tratada con polietileno |
Documentos
Detalles de producto : GT300034268 3998 W/P CLOTH TAPE 50MMX50M BLACK
Cinta de tejido flexible con revestimiento de polietileno, recubierta de un adhesivo de caucho agresivo. El soporte de tela es resistente pero fácil de rasgar. Una cinta extremadamente versátil para multitud de usos.
Cualidades
Soporte de tela tratada con polietileno
Adhesivo de resina de caucho
Alta resistencia
Excelente resistencia al agua y a la humedad
Conformable
Fácil de rasgar
Buenas propiedades de manipulación
Adhesivo de alta adherencia
Proporciona una cinta fuerte, versátil y fácil de usar para uso industrial general
Se adhiere a una gran variedad de superficies
Adhesivo de resina de caucho
Alta resistencia
Excelente resistencia al agua y a la humedad
Conformable
Fácil de rasgar
Buenas propiedades de manipulación
Adhesivo de alta adherencia
Proporciona una cinta fuerte, versátil y fácil de usar para uso industrial general
Se adhiere a una gran variedad de superficies
Aplicaciones
Sellado de conductos
Codificación por colores
Empalmes generales
Embalaje
Remiendos
Reparaciones
Codificación por colores
Empalmes generales
Embalaje
Remiendos
Reparaciones
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tela tratada con polietileno |
| Grosor | 0.32 mm |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días