Referencias
3M:95050
Rubix:798569165000
fabricante:7000116558
EAN:5010027128569

Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 m |
| Material | adhesivo acrílico de alta resistencia 300 (adhesivo), papel glassine (capa primaria), papel kraft recubierto de polietileno (capa secundaria) |
Detalles de producto : YP208050044 950 50MM X 55M
Utilice la cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada. Nuestra cinta es para uso general y ofrece una buena resistencia a la radiación UV y a agentes químicos. Une sustratos de alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos.Es un adhesivo acrílico de alta resistencia sobre liner de papel kraft densificado que también se puede usar para el empalme de films, láminas y tejidos, así como para el laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.
Cualidades
Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevadaUnión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Aplicaciones
Unión de molduras de plástico y madera para armarios;Montaje de expositores de punto de venta;Unión de plásticos de alta y baja energía superficial, plásticos texturizados, espumas, tejidos y papeles estucados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x324x324 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 13567 g |
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 55 m |
| Material | adhesivo acrílico de alta resistencia 300 (adhesivo), papel glassine (capa primaria), papel kraft recubierto de polietileno (capa secundaria) |
| Grosor | 0.13 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de transferencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,52 € Sin IVA
/ unidad
124,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días