Referencias
Beta Tools:1694L20
Rubix:798170399000
fabricante:016940120
EAN:8014230463704

Detalles de producto : 1694L20-DISCOS METRICOS ABS ANTICHOQUE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x146x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 299 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 20 m |
| Anchura | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
