CINTA ADHESIVA TELA 4651-55 PLASTIFICADA 38 MMX50M GRIS

Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones

Ver información técnica

Referencias

Tesa:4651 50M 38MM GRAY
Rubix:799299305000
fabricante:04651-00537-00
EAN:4005800224454
brand logo

Resumen técnico

Anchura38 mm
Longitud50 m
Materialtela con revestimiento acrílico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA TELA 4651-55 PLASTIFICADA 38 MMX50M GRIS


Cinta adhesiva de tela 4651

Características: cinta de tejido muy potente con recubrimiento de plástico y una masa adhesiva de caucho natural. Resiste a corto plazo temperaturas de hasta 130 °C. Buena resistencia al agua y al envejecimiento. Se puede cortar con la mano y escribir sobre ella.

Aplicación: para uso universal, como p. ej. marcar, unir, sellar embalajes y agujeros y para atar, apto incluso en fondos rugosos.

Cualidades

Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
Excelente resistencia a la rotura
Corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
Se puede escribir
Conformable
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

Aplicaciones

Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
Sellado de agujeros y otras aberturas
Marcado de cables y líneas
Identificado y codificado
Marcado de suelos
Protección de cantos vivos
Fijado y aislado de cables
Sellado de bidones y tubos

Información técnica


Atributos
Peso neto18237,06 g
Anchura38 mm
Longitud50 m
Materialtela con revestimiento acrílico
Grosor0.31 mm
Colorgris
Tipo de cintacinta de tela o tejido
44,78 Sin IVA
/ unidad
54,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Anchura

Longitud

Material

Color