CINTA DE DOBLE CARA GPT020F19 19MM X 50 MT INCOLORA


3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F

Referencias
3m:GPT020F19
rubix:798914822000
fabricante:7100225996
ean:05900422114291
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud50 m
Grosor0.202 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DE DOBLE CARA GPT020F19 19MM X 50 MT INCOLORA


Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, como acero inoxidable, PC, aluminio, ABS, PP y vidrio. Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo. La cinta ideal para una gran variedad de aplicaciones, que está a la altura de los desafíos a los que se enfrentan muchos mercados, como el sector de los electrodomésticos, la maquinaria industrial, el transporte, la señalización, la electrónica industrial y de consumo en general.
Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.

Cualidades

Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.;Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas;Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film;Resistencia a temperaturas elevadas, lo que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo;200 micras de grosor

Aplicaciones

Unión de paneles a marcos

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud50 m
Grosor0.202 mm
MaterialPolyester Film
ColorIncoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h