Referencias
Tesa:60650 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:798975116000
fabricante:60650-00002-00
EAN:4042448476180

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA 50 MT X 50 MM 60650 ALUMINIO 50 MICRAS
cinta universal de aluminio basada en una lámina de aluminio de 50 µm y un adhesivo acrílico transparente
Cualidades
- Mantenimiento duradero en aplicación permanente
- Aplicación simplificada mediante un desenrollado fácil y una buena rasgabilidad manual
- Contribución a la gestión térmica mediante la reflexión del calor y la conductividad térmica del soporte de aluminio
- Función barrera contra la humedad, los gases y los vapores para asegurar las operaciones de estanqueidad
- Amplio rango de temperatura de -40 à 160 °C adecuado para entornos con solicitaciones térmicas
- Aplicación simplificada mediante un desenrollado fácil y una buena rasgabilidad manual
- Contribución a la gestión térmica mediante la reflexión del calor y la conductividad térmica del soporte de aluminio
- Función barrera contra la humedad, los gases y los vapores para asegurar las operaciones de estanqueidad
- Amplio rango de temperatura de -40 à 160 °C adecuado para entornos con solicitaciones térmicas
Aplicaciones
El adhesivo en cinta tesa® 60650 se utiliza para el montaje de serpentines de frigorífico en la industria del electrodoméstico, así como para el ensamblaje y la estanqueidad del aislamiento térmico, conductos y tuberías.
Su capacidad para hacer que los sustratos sean conductores eléctrica y térmicamente se explota para asegurar la continuidad entre chapas, carcasas, capós o elementos de conductos metálicos. En taller de fabricación o en mantenimiento, tesa® 60650 se aplica para limitar las pérdidas térmicas en redes aisladas, proteger zonas expuestas a variaciones de temperatura y mejorar la reflexión de la radiación térmica cerca de fuentes de calor.
Su capacidad para hacer que los sustratos sean conductores eléctrica y térmicamente se explota para asegurar la continuidad entre chapas, carcasas, capós o elementos de conductos metálicos. En taller de fabricación o en mantenimiento, tesa® 60650 se aplica para limitar las pérdidas térmicas en redes aisladas, proteger zonas expuestas a variaciones de temperatura y mejorar la reflexión de la radiación térmica cerca de fuentes de calor.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | aluminio |
| Grosor | 0.05 mm |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días