70006299641 764IA50 CINTA 50X33 AMARILLO
3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000144706
Rubix:798259402000
fabricante:7000144706
EAN:04064035116583




Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | pvc (soporte), caucho (adhesivo) |
Documentos
Detalles de producto : 70006299641 764IA50 CINTA 50X33 AMARILLO
Hay numerosas formas de usar la cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™. Nuestra cinta de vinilo es perfecta para cualquier aplicación no crítica. Pruebe a usar esta cinta para codificar por colores, agrupar, realizar marcados de seguridad, marcado temporal de piezas o máquinas y otras muchas aplicaciones. Puede utilizarse incluso para proteger piezas, equipos y productos frente a la abrasión.
No es corrosiva, es flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al desgaste, fácil de aplicar, versátil y resistente a la humedad.
La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.
Cualidades
Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas;Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión;Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros;Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo;Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos;Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
Aplicaciones
Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías || Sujeción de uso general y agrupamiento || Señalización de piezas o máquinas || Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión || Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | pvc (soporte), caucho (adhesivo) |
| Grosor | 0.125 mm |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € Sin IVA
/ unidad
9,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días