TESAMOLL VENTANA/PUERTAS MARRON 6X9 15.208


Cinta autoadhesiva

Referencias
tesa:05463-00121-00
rubix:798502665000
ean:4042448102300
Resumen técnico
TipoCinta autoadhesiva

Detalles de producto : TESAMOLL VENTANA/PUERTAS MARRON 6X9 15.208


El burlete de caucho Perfil E de Tesamoll®, adhesivo, es una solución ideal para aislar ventanas. Cortavientos duradero capaz de sellar brechas, incluso muy amplias, en ventanas viejas.
MOLL CAUCHO PERFIL E MARRÓN 6M:9MM

Cualidades

Ahorro de energía hasta EL 20%
Para Ranuras de 1 A 3.5 mm
Resistente a la intemperie y A Los rayos UV y AL ozono
Autoadhesivo, soporte de goma de larga duración

Aplicaciones

Aislar ventanas.

Información técnica


Atributos
TipoCinta autoadhesiva
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días