CINTA TESAPACK 4120 HABANA 66MT X 50MM
Cinta de embalaje de uso general
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4120 66M 50MM BROWN
Rubix:798828237000
fabricante:04120-00042-00
EAN:4005800003400

Documentos
Detalles de producto : CINTA TESAPACK 4120 HABANA 66MT X 50MM
Cinta de embalaje standard de PVC con adhesivo de caucho natural
tesapack PVC 49µm MARRON 66m:50mm
Cualidades
Puede ser usada para aplicación manual o automática.
Aplicaciones
Es usada para el precintado manual y automático de cajas de peso medio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8139,32 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 66 m |
| Color | marrón |
| Material | film pvc con adhesivo caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días