CINTA EMBALAJE 4089 100MT X 48MM BLANCO TESAPACK
tesa® 4089 Cinta de sellado de cartón de uso general
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4089 100M 48MM WHITE
Rubix:799009973000
fabricante:04089-00262-06
EAN:4005800105777

Documentos
Detalles de producto : CINTA EMBALAJE 4089 100MT X 48MM BLANCO TESAPACK
La cinta de embalaje universal a base de polipropileno tesa® 4089 es la solución de precintado ideal para cajas ligeras de hasta 20 kg aproximadamente. Tanto si se utiliza con un dispensador manual como automático, tesa® 4089 es fácil de desenrollar y aplicar. Tiene una gran elasticidad, con un alargamiento a la rotura del 150%, por lo que es extremadamente resistente al desgarro. Gracias a su adhesivo de caucho natural, la cinta se adhiere fuertemente a superficies polares y no polares, y tiene una gran adherencia a diversas superficies, desde papel y madera hasta plástico y papel de aluminio. La cinta de embalaje tesa® 4089 tiene un grosor total de 46 µm y consta de un soporte de PP con un grosor de 28µm, en combinación con un adhesivo de caucho natural, una imprimación y una capa antiadherente.
tesa® 4089 General Purpose Carton Sealing Tape / Ideal for Sealing and Packaging / Premium Quality Natural Rubber Adhesive / High Tack/ Short Dwell Time
Cualidades
* Sus propiedades adhesivas son óptimas a temperaturas moderadas de -30°C a 100°C, por lo que es ideal para aplicaciones de interior.
* El soporte de polipropileno es ligero.
* Tiene una alta adherencia y un tiempo de permanencia corto, es fácil de desenrollar y puede utilizarse cómodamente con un dispensador manual o una máquina industrial.
* El soporte de polipropileno es ligero.
* Tiene una alta adherencia y un tiempo de permanencia corto, es fácil de desenrollar y puede utilizarse cómodamente con un dispensador manual o una máquina industrial.
Aplicaciones
*Cinta de embalaje y precintado de cartón multiuso *Excelentes propiedades adhesivas en múltiples superficies polares y no polares *Fácil de desenrollar manual y automáticamente *Alta adhesividad y corto tiempo de permanencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25923,06 g |
|---|---|
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 100 m |
| Color | blanco |
| Material | caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días