CINTA 66 MT X 19 MM 04204 TRANSPARENTE PVC
Película de embalaje transparente/colorada 4204
Ver información técnicaReferencias
Tesa:04204-00010-00
Rubix:798975123000
EAN:4005800004261

Detalles de producto : CINTA 66 MT X 19 MM 04204 TRANSPARENTE PVC
tesa® 4204 es una cinta de embalaje standard de PVC con adhesivo de caucho natural .
Este producto puede ser usado generalmente en todos los dispensadores de sobremesa. tesa® 4204 PV0 esta disponible en transparente y en 5 colores.
Este producto puede ser usado generalmente en todos los dispensadores de sobremesa. tesa® 4204 PV0 esta disponible en transparente y en 5 colores.
Cualidades
Colores disponibles: transparente, blanco, azul, fuego, amarillo, rojo y verde. tesa® 4204 PV0 es fácilmente imprimible.
Aplicaciones
* Sellado de pequeñas cajas y botes
* Se usa, p.ej. en la panadería y mostradores de las tiendas de flores
* Adecuado para marcaje, gracias a la variedad de colores disponibles
* Se usa, p.ej. en la panadería y mostradores de las tiendas de flores
* Adecuado para marcaje, gracias a la variedad de colores disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7859,29 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 66 m |
| Color | incoloro |
| Material | pvc film |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 € Sin IVA
/ unidad
3,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días