CINTA ADHESIVA 60412 66 MT X 50 MM TRANSPARENTE PCR PET CST

tesa® 60412 PCR PET CST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tesa:60412 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:799057073000
fabricante:60412-00000-00
EAN:4063565174711
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorincoloro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA 60412 66 MT X 50 MM TRANSPARENTE PCR PET CST


tesa® 60412 es una cinta adhesiva de embalaje de uso general basada en un soporte de PET reciclado postconsumo (PCR) al 70% y una masa adhesiva acrílica de base acuosa. tesa® 60412 presenta un soporte fuerte y resistente a la abrasión con excelentes propiedades de resistencia al roce y al desgaste. Consiste en una masa adhesiva acrílica sensible a la presión altamente homogénea, lo que la hace ideal para aplicaciones de envasado con cargas ligeras a moderadas (hasta 30 kg). Esta combinación garantiza un desenrollado prácticamente silencioso y una excelente imprimibilidad con todo tipo de sistemas de tinta.
tesa® 60412 no sólo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también es una alternativa de calidad que contribuye al desarrollo sostenible:
El soporte está fabricado con PET reciclado postconsumo (70% de contenido reciclado).
Este producto puede permanecer en el cartón cuando se desecha en el contenedor de cartón sin interferir en el proceso de reciclado del cartón (certificado según el método INGEDE 12).
El proceso de producción de este producto no contiene disolventes.

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorincoloro
Materialpet
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días