Detalles de producto : CINTA EMBALAJE 4089 66MT X 50MM BLANCO TESAPACK PP 46 UM
La cinta de embalaje universal a base de polipropileno tesa® 4089 es la solución de precintado ideal para cajas ligeras de hasta 20 kg aproximadamente. Tanto si se utiliza con un dispensador manual como automático, tesa® 4089 es fácil de desenrollar y aplicar. Tiene una gran elasticidad, con un alargamiento a la rotura del 150%, por lo que es extremadamente resistente al desgarro. Gracias a su adhesivo de caucho natural, la cinta se adhiere fuertemente a superficies polares y no polares, y tiene una gran adherencia a diversas superficies, desde papel y madera hasta plástico y papel de aluminio. La cinta de embalaje tesa® 4089 tiene un grosor total de 46 µm y consta de un soporte de PP con un grosor de 28µm, en combinación con un adhesivo de caucho natural, una imprimación y una capa antiadherente.
tesapack PP 46µm BLANCO 66m:50mm
Cualidades
* Sus propiedades adhesivas son óptimas a temperaturas moderadas de -30°C a 100°C, por lo que es ideal para aplicaciones de interior. * El soporte de polipropileno es ligero. * Tiene una alta adherencia y un tiempo de permanencia corto, es fácil de desenrollar y puede utilizarse cómodamente con un dispensador manual o una máquina industrial.
Aplicaciones
*Cinta de embalaje y precintado de cartón multiuso *Excelentes propiedades adhesivas en múltiples superficies polares y no polares *Fácil de desenrollar manual y automáticamente *Alta adhesividad y corto tiempo de permanencia