CINTA REPARACION 50565 50MT X 50MM PLATA ALUMINIO 50UM C/LINER
Cinta de aluminio 50565
Ver información técnicaReferencias
Tesa:50565 50M 50MM SILVER
Rubix:799222842000
fabricante:50565-00000-01
EAN:4042448047625




Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | lámina de aluminio (soporte), acrílico (adhesivo), papel (revestimiento) |
Detalles de producto : CINTA REPARACION 50565 50MT X 50MM PLATA ALUMINIO 50UM C/LINER
tesa® 50565 es una cinta de aluminio resistente, basada en una lámina de aluminio de 50µm y un adhesivo acrílico.
tesa® 50565 se utiliza principalmente en la industria de los electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones.
Características:
* buena adhesión
* resistencia mecánica
* resistente a la humedad
* estanca al vapor
* alta conductividad térmica
* resistente al aceite y a los ácidos
* resistente al envejecimiento
* disponible sin liner (PV0) y con liner (PV1)
* retardante de llama (UL510)
tesa® 50565 se utiliza principalmente en la industria de los electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones.
Características:
* buena adhesión
* resistencia mecánica
* resistente a la humedad
* estanca al vapor
* alta conductividad térmica
* resistente al aceite y a los ácidos
* resistente al envejecimiento
* disponible sin liner (PV0) y con liner (PV1)
* retardante de llama (UL510)
Aplicaciones
* Montaje de serpentines de refrigeración
* Aislamiento térmico de uso general
* Sellado de conductos
* Enmascarar, proteger, reparar, cerrar ...¡y mucho más!
* Aislamiento térmico de uso general
* Sellado de conductos
* Enmascarar, proteger, reparar, cerrar ...¡y mucho más!
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14681,38 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | lámina de aluminio (soporte), acrílico (adhesivo), papel (revestimiento) |
| Grosor | 0.09 mm |
| Color | plata |
| Tipo de cinta | cinta selladora |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,60 € Sin IVA
/ unidad
28,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días