CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 25MM TRANSPARENTE TESAFIX PVC

Cinta de doble cara de film

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:4970 50M 25MM WHITE
Rubix:799222898000
fabricante:04970-00151-00
EAN:4005800172977
brand logo
Resumen técnico
Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialacrílico pegajoso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 25MM TRANSPARENTE TESAFIX PVC


Tesa 4970 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.
tesa® 4970 Double sided Filmic Tape with High Adhesion / High Tack / Excellent Adhesion / Plasticizer Resistance / Suitable for Long-term Application / Mounting Tape

Cualidades

Alto nivel de adhesión inmediata y tack.
Alta adhesión sobre superficies rugosas.
Adecuado para aplicaciones permanentes.

Aplicaciones

Montaje de perfiles de plástico y madera.
Montaje de puntos de venta y displays.
Montajes de señales.

Información técnica


Atributos
Peso neto22621,09 g
Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialacrílico pegajoso
Grosor0.225 mm
Colorblanco
Tipo de cintacinta de doble cara
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 Sin IVA
/ unidad
31,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material

Seleccione variantes (8)