CINTA SUJECCION SFLEX 10MT X 20 MM NEGRO SCOTCHFLEX

Cinta autoadherente

Ver información técnica
Referencias
3M:89839
Rubix:799222175000
fabricante:7000033355
EAN:4046719000876
brand logo
Resumen técnico
Anchura20 mm
Longitud10 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA SUJECCION SFLEX 10MT X 20 MM NEGRO SCOTCHFLEX


3M™ Scotchflex™ Tie Wrap is an easy to use cable bundling and fastening wrap. It secures quickly and easily, remaining locked without slipping. It can be re-used time and time again for trusted performance.
Cinta de bucle y gancho para aplicaciones temporales o permanentes

Cualidades


• Easy and quick to wrap and unfasten

• No special tools required

• High tensile strength

• Suitable for professional and DIY users

Aplicaciones

Maintenance - Repairs - Fastening Solutions - Cable Bundling

Información técnica


Atributos
Anchura20 mm
Longitud10 m
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 Sin IVA
/ unidad
31,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días