CINTA DUAL LOCK SJ3552CF 170 45,7MT X 25MM 5,7 MM NEGRO

Cierre recerrable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:3552CF25
Rubix:799222142000
fabricante:7100279614
EAN:04064035047566
brand logo
Resumen técnico
Anchura25 mm
Longitud46 m
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA DUAL LOCK SJ3552CF 170 45,7MT X 25MM 5,7 MM NEGRO


El cierre recerrable 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF es una cómoda alternativa a los métodos de fijación tradicionales, como tornillos, tuercas o pernos. Está diseñado para ofrecer una solución de fijación duradera y recerrable (que puede abrirse y cerrarse varias veces) que se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS.

Cualidades

-Las cabezas negras en forma de seta entrelazadas (170 de densidad de vástago por pulgada cuadrada) proporcionan una fijación fuerte, fiable y duradera que puede abrirse y cerrarse varias veces
Se acopla con densidades de vástago de Tipo 250 y Tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
La cinta de espuma transparente, acrílica y firme se adhiere bien a una gran variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como los acrílicos, policarbonato y ABS
El fuerte cierre se asegura con un chasquido audible, verificando el cierre
Una alternativa a los tornillos y pernos, este cierre oculto proporciona un ajuste perfecto y una apariencia estética suave
Tiene una buena resistencia a la temperatura de 220 °F/104 °C
Más adecuado para uso en interiores y exteriores

Aplicaciones

Paneles de acceso;Accesorio gráfico;Vehículos especiales (accesorios interiores);Accesorio industrial general;Componentes pequeños

Información técnica


Atributos
Anchura25 mm
Longitud46 m
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,02 Sin IVA
/ unidad
774,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días