Referencias
3M:SJ3550CF255
Rubix:799099969000
fabricante:7100279615
EAN:04064035189396





Documentos
Detalles de producto : DUAL LOCK NEGRO 25 MM X 5 M SJ3550CF255
El cierre recerrable 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF es la alternativa más cómoda a los métodos de fijación tradicionales, como tornillos, tuercas o pernos. Está diseñado para ofrecer una solución de fijación duradera y recerrable que se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Este cierre confiere al adhesivo un aspecto negro. Duradero y seguro, el cierre 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3550CF tiene una resistencia excepcional gracias a sus cabezas entrelazadas en forma de seta (250 de densidad de vástago por pulgada cuadrada), que proporcionan hasta 5 veces la resistencia a la tracción de los productos típicos de gancho y bucle. Hemos diseñado este cierre con una cinta acrílica transparente protegida por un revestimiento de película extraíble. Esta cinta sólida, sensible a la presión, presenta una unión fuerte y duradera que es resistente al calor, a los productos químicos y a los rayos UV. Con 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3550CF, no es necesario taladrar, atornillar ni coser, lo que permite una instalación rápida.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 152.4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45.72 m |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,96 € Sin IVA
/ unidad
91,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días